{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Nøglelængde L | 122 mm | |
Kæbebredde b | 34 mm | |
Kæbehøjde h1 | 7,1 mm | |
Ringhøjde h2 | 10,6 mm | |
Ring-⌀D | 30,3 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614816 16 | |
EAN/GTIN | 4045197198983 | |
Producentnummer | 614816 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
122,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.752 styk på lager
120,32 DKK
35,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager
205,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.208 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.149 styk på lager
94,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager
154,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.510 styk på lager
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 30,3 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 35,1 mm |
Ringhøjde h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,7 mm |
Kæbehøjde h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 5,8 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler | Skruenøgler | Skruenøgle |