{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Nøglelængde L | 94 mm | |
Kæbebredde b | 22 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,2 mm | |
Ringhøjde h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀D | 20,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614816 10 | |
EAN/GTIN | 4045197198945 | |
Producentnummer | 614816 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.316 styk på lager
94,61 DKK
46,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.067 styk på lager
155,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.509 styk på lager
148,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.131 styk på lager
99,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 94 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |