{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Nøglelængde L | 137 mm | |
Kæbebredde b | 40,3 mm | |
Kæbehøjde h1 | 8,5 mm | |
Ringhøjde h2 | 11,5 mm | |
Ring-⌀D | 34,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614816 19 | |
EAN/GTIN | 4045197199218 | |
Producentnummer | 614816 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
143,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.891 styk på lager
139,31 DKK
45,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
926 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.341 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.884 styk på lager
109,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.971 styk på lager
178,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.860 styk på lager
146,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Nøglelængde L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |