{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Nøglelængde L | 118 mm | |
Kæbebredde b | 33,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 6,9 mm | |
Ringhøjde h2 | 10 mm | |
Ring-⌀D | 28,9 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614816 15 | |
EAN/GTIN | 4045197198976 | |
Producentnummer | 614816 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.049 styk på lager
113,61 DKK
43,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
860 styk på lager
188,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
743 styk på lager
192,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
658 styk på lager
89,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager
145,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.766 styk på lager
119,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 28,9 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler | Skruenøgler | Skruenøgle |