{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Nøglelængde L | 233 mm | |
Kæbebredde b | 36,6 mm | |
Kæbehøjde h1 | 7,9 mm | |
Ringhøjde h2 | 10,9 mm | |
Ring-⌀D | 33,3 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614820 17 | |
EAN/GTIN | 4045197218827 | |
Producentnummer | 614820 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.866 styk på lager
207,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.339 styk på lager
127,39 DKK
39,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.856 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.834 styk på lager
133,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Ring-⌀D | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Kæbehøjde h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |