{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Nøglelængde L | 233 mm | |
Kæbebredde b | 37 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,8 mm | |
Ringhøjde h2 | 10,7 mm | |
Ring-⌀D | 33,3 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Endestop, på kæber | nej | |
Holdefunktion, på kæber | nej | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614770 17 | |
EAN/GTIN | 4062406141356 | |
Producentnummer | 614770 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.770 styk på lager
133,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.751 styk på lager
127,39 DKK
35,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.642 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.355 styk på lager
207,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.743 styk på lager
100,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.788 styk på lager
156,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Overflade | forkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 233 mm | 233 mm | 233 mm | 126 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 37 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm |
Kæbehøjde h1 | 5,8 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |