Der findes et alternativ til dette produkt:

Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 30 mm

Art.-nr.: 614770 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.155 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 30 mm
Nøglelængde L 425 mm
Kæbebredde b 63,1 mm
Kæbehøjde h1 8,9 mm
Ringhøjde h2 16,6 mm
Ring-⌀D 60 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Endestop, på kæber nej
Holdefunktion, på kæber nej
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614770 30
EAN/GTIN 4067263001232

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven