{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Nøglelængde L | 286 mm | |
Kæbebredde b | 47,6 mm | |
Kæbehøjde h1 | 7,3 mm | |
Ringhøjde h2 | 13,9 mm | |
Ring-⌀D | 42 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Endestop, på kæber | nej | |
Holdefunktion, på kæber | nej | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614770 22 | |
EAN/GTIN | 4067263001201 | |
Producentnummer | 614770 22 |