Gaffel-/skralde-ringnøglesæt, Antal værktøjer: 7

Art.-nr.: 952319 7
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×10
Bredde 150 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 10
Antal værktøjer 7
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952319 7
EAN/GTIN 4067263886389
Producentnummer 952319 7

Betegnelse

Version:

Popular tool sets in two-colour PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. Upper layer is anthracite, the underlying contrast colour is grey, thereby indicating any missing tools.

Supplied with:

Rigid foam inlay, empty No. 952001 size 952319: 1 pc.
GARANT open ended / ratchet ring spanner No. 614812 size 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 pc. each

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven