{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal nøgler | 10 | |
Nøglestørrelse | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Emballage | Rulletaske | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | ja | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614814 10 | |
EAN/GTIN | 4045197673312 | |
Producentnummer | 614814 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle-/skralderingnøglesæt i rulletaske med svinghoved 10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.490 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
502 styk på lager
1113,76 DKK
689,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
725 styk på lager
1.817,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
876,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager
1.368,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal nøgler | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet |
Skralde, reverserbar | nej | nej | nej | ja | ja | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler | Skruenøgler |