Der findes et alternativ til dette produkt:

Gaffelnøgle-/skralderingnøglesæt i rulletaske 10

Art.-nr.: 614810 10
Rabat
1113,76 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
725 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 10
Nøglestørrelse 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Emballage Rulletaske
Nøglestørrelse, mål metrisk
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614810 10
EAN/GTIN 4045197160355

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614800 i hver af størrelserne 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Bemærk:

Reserverulletasker fås under nr. 614835 / 614836.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele