Gaffelnøgle-/skralderingnøglesæt i rulletaske 4

Art.-nr.: 614810 4
Rabat
464,87 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
432 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 4
Nøglestørrelse 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Emballage Rulletaske
Nøglestørrelse, mål metrisk
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614810 4
EAN/GTIN 4045197553607

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614800 i hver af størrelserne 10; 13; 17; 19.

Bemærk:

Reserverulletasker fås under nr. 614835 / 614836.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele