Adapter til skralderingsnøgle, Type: 1

Art.-nr.: 614850 1
Rabat
75,91 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder, str. 10 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Firkantadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614850 1
EAN/GTIN 4045197235800
Producentnummer 614850 1

Betegnelse

Udførelse:

Sekskantet skaft med affjedret kugle eller trykstykke til fiksering i ringnøglen.
Udvendig firkant iht. DIN 3120 med uddriver til fastgørelse af toppe.

Fordel:

Ved hjælp af adapteren omdannes en skralderingnøgle med str. 10, 13 eller 19 mm til en skraldenøgle.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Skralderingsnøgle nr. 614800614820, 614845 og 614870614875, alle med nøglevidden 10.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven