Adapter til skralderingsnøgle 3

Art.-nr.: 614850 3
Rabat
96,33 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Holder, str. 19 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Firkantadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614850 3
EAN/GTIN 4045197235824
Producentnummer 614850 3

Betegnelse

Udførelse:

Sekskantet skaft med affjedret kugle eller trykstykke til fiksering i ringnøglen.
Udvendig firkant iht. DIN 3120 med uddriver til fastgørelse af toppe.

Fordel:

Ved hjælp af adapteren omdannes en skralderingnøgle med str. 10, 13 eller 19 mm til en skraldenøgle.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Skralderingsnøgle nr. 614800614820, 614845 og 614870614875, alle med nøglevidden 19.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven