{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 239 mm | |
Kæbebredde b | 38,6 mm | |
Kæbehøjde h1 | 8,1 mm | |
Ringhøjde h2 | 11,2 mm | |
Ring-⌀D | 33,4 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614800 18 | |
EAN/GTIN | 4045197160287 | |
Producentnummer | 614800 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.869 styk på lager
134,10 DKK
43,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
703 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.172 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.760 styk på lager
141,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 239 | 239 | 130 | 239 | 239 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbehøjde h1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,7 |