Der findes et alternativ til dette produkt:

Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 9mm

Art.-nr.: 614800 9
Rabat
91,26 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.064 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 9 mm
Nøglelængde L 143 mm
Kæbebredde b 19,3 mm
Kæbehøjde h1 5 mm
Ringhøjde h2 7,6 mm
Ring-⌀D 19 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614800 9
EAN/GTIN 4045197160195
Producentnummer 614800 9

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven