Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 38 mm

Art.-nr.: 614800 38
Rabat
856,74 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 38 mm
    Nøglelængde L 482 mm
    Kæbebredde b 76,2 mm
    Kæbehøjde h1 16,6 mm
    Ringhøjde h2 19,6 mm
    Ring-⌀D 65,5 mm
    Ringstilling 0 grader
    Antal tænder 72
    Vinkel til fornyet greb 5 grader
    Produktionsmetode sænksmedet
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade matforkromet
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 614800 38
    EAN/GTIN 4045197511867
    Producentnummer 614800 38

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
    Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, matforkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven