{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Nøglelængde L | 359 mm | |
Kæbebredde b | 55,2 mm | |
Kæbehøjde h1 | 12,5 mm | |
Ringhøjde h2 | 15 mm | |
Ring-⌀D | 52 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614800 27 | |
EAN/GTIN | 4045197286079 | |
Producentnummer | 614800 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
963 styk på lager
262,24 DKK
130,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
540,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
212,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet |
Ring-⌀D | 52 | 52 | 52,7 |
Nøglelængde L | 359 | 359 | 358 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 55,2 | 55,2 | 56,4 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler |