{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Nøglelængde L | 286 mm | |
Kæbebredde b | 45,7 mm | |
Kæbehøjde h1 | 9,6 mm | |
Ringhøjde h2 | 13 mm | |
Ring-⌀D | 42 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614800 21 | |
EAN/GTIN | 4045197160300 | |
Producentnummer | 614800 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
897 styk på lager
187,74 DKK
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
340,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
151,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Ring-⌀D | 42 | 42 | 41,9 |
Nøglestørrelse | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Ringhøjde h2 | 13 | 13 | 13,7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler |