{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Nøglelængde L | 286 mm | |
Kæbebredde b | 45,7 mm | |
Kæbehøjde h1 | 9,6 mm | |
Ringhøjde h2 | 13 mm | |
Ring-⌀D | 42 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614800 22 | |
EAN/GTIN | 4045197160317 | |
Producentnummer | 614800 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.763 styk på lager
188,48 DKK
73,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.340 styk på lager
341,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
151,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 |
Nøglelængde L | 286 | 286 | 273 |
Nøglestørrelse | 22 | 22 | 22 |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Ringhøjde h2 | 13 | 13 | 13,7 |
Kæbehøjde h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 |