{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Nøglelængde L | 425 mm | |
Kæbebredde b | 65 mm | |
Kæbehøjde h1 | 13,8 mm | |
Ringhøjde h2 | 17 mm | |
Ring-⌀D | 60 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614800 30 | |
EAN/GTIN | 4045197286086 | |
Producentnummer | 614800 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
311,41 DKK
172,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
671,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
251,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet |
Ring-⌀D | 60 | 60 | 59,7 |
Nøglestørrelse | 30 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler |