{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Nøglelængde L | 273 mm | |
Kæbebredde b | 46,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 9,4 mm | |
Ringhøjde h2 | 13,7 mm | |
Ring-⌀D | 41,9 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 21 | |
EAN/GTIN | 4062406649630 | |
Producentnummer | 614805 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
664 styk på lager
187,74 DKK
61,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
340,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 41,9 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ringhøjde h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13,9 mm |
Kæbehøjde h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |