{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Nøglelængde L | 273 mm | |
Kæbebredde b | 46,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 9,4 mm | |
Ringhøjde h2 | 13,7 mm | |
Ring-⌀D | 41,9 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 22 | |
EAN/GTIN | 4062406649647 | |
Producentnummer | 614805 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 22 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.650 styk på lager
188,48 DKK
62,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.239 styk på lager
341,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.806 styk på lager
198,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 41,9 | 42 | 42 | 42 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 46,4 | 45,7 | 45,7 | 47,6 |
Kæbehøjde h1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 7,3 |
Produkttype | Skruenøgler | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |