{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Nøglelængde L | 135 mm | |
Kæbebredde b | 18,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 4,6 mm | |
Ringhøjde h2 | 6,9 mm | |
Ring-⌀D | 17,4 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 7 | |
EAN/GTIN | 4062406648404 | |
Producentnummer | 614805 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.038 styk på lager
70,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.286 styk på lager
89,77 DKK
32,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.230 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
854 styk på lager
104,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.689 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 135 | 136 | 136 | 135 | 136 |
Nøglestørrelse | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Ringhøjde h2 | 6,9 | 7 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Produkttype | Skruenøgler | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler | Skruenøgle |