{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Nøglelængde L | 135 mm | |
Kæbebredde b | 18,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 4,6 mm | |
Ringhøjde h2 | 6,9 mm | |
Ring-⌀D | 17,4 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614828 7 | |
EAN/GTIN | 4062406649715 | |
Producentnummer | 614828 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
824 styk på lager
104,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.115 styk på lager
89,77 DKK
32,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.091 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
914 styk på lager
70,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.565 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglestørrelse | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 18,4 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Ringhøjde h2 | 6,9 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Kæbehøjde h1 | 4,6 mm | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Produkttype | Skruenøgler | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgler | Skruenøgle |