{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Nøglelængde L | 166 mm | |
Kæbebredde b | 23,9 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,4 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,2 mm | |
Ring-⌀D | 22,9 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614828 11 | |
EAN/GTIN | 4062406649753 | |
Producentnummer | 614828 11 |