{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9 mm | |
Nøglelængde L | 153 mm | |
Kæbebredde b | 21,9 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5 mm | |
Ringhøjde h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀D | 20,9 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 9 | |
EAN/GTIN | 4062406649524 | |
Producentnummer | 614805 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.687 styk på lager
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.961 styk på lager
12,25 €
€ 3,55
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
€ 20,30
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
€ 12,20
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
€ 19,40
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.134 styk på lager
€ 14,95
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
€ 12,90
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Nøglelængde L | 153 mm | 143 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 143 mm |
Nøglestørrelse | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Kæbebredde b | 21,9 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Ringhøjde h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Produkttype | Skruenøgler | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |