Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 11 mm

Art.-nr.: 614805 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.569 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 11 mm
Nøglelængde L 166 mm
Kæbebredde b 23,9 mm
Kæbehøjde h1 5,4 mm
Ringhøjde h2 8,2 mm
Ring-⌀D 22,9 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614805 11
EAN/GTIN 4062406649548
Producentnummer 614805 11

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser.
Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven