{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Nøglelængde L | 358 mm | |
Kæbebredde b | 56,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 10,8 mm | |
Ringhøjde h2 | 15,4 mm | |
Ring-⌀D | 52,7 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 27 | |
EAN/GTIN | 4062406649661 | |
Producentnummer | 614805 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
206,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
895 styk på lager
262,24 DKK
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
540,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
809 styk på lager
275,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ring-⌀D | 52,7 | 52 | 52 | 52 |
Nøglestørrelse | 27 | 27 | 27 | 27 |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 56,4 | 55,2 | 55,2 | 58,1 |
Ringhøjde h2 | 15,4 | 15 | 15 | 15,4 |
Kæbehøjde h1 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 8,4 |