{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 179 mm | |
Kæbebredde b | 27,9 mm | |
Kæbehøjde h1 | 6 mm | |
Ringhøjde h2 | 9,2 mm | |
Ring-⌀D | 26,4 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgler |
Artikelnummer | 614805 12 | |
EAN/GTIN | 4062406649555 | |
Producentnummer | 614805 12 |