{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Nøglelængde L | 210 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 14 | |
EAN/GTIN | 4062406220655 | |
Producentnummer | 614600 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
61,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
410 styk på lager
36,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
356 styk på lager
58,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstilling | 10 grader | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 210 mm | 218 mm | 260 mm |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |