SCMW 120408 IC20 Firkantet, 7° positiv frigangsvinkel, til kortspånende emnematerialer.

Art.-nr.: 5600111
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5600111
EAN/GTIN 7291075066081
Producentnummer 5600111
L-nummer L23950 379

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer W, Hjørneradius (RE) 0,8 mm, Skærekantlængde (L) 12,7 mm, Diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 12,7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven