• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

E45 D30-W32 45° affasningspindelfræser.

Art.-nr.: 3110607
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110607
EAN/GTIN 7291075046342
Producentnummer 3110607
L-nummer L23980 519

Betegnelse

Beskrivelse:

Pladefræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 7,8 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, sædet størrelseskode Weldon, sædelængde Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 46,1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Hovedlængde (LH) 3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SCMT 120408-19-NF
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven