SSSCL 2020K-12 Spænder med 45° angrebsvinkel og skruespænding til firkantede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600980
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600980
EAN/GTIN 7291075074321
Producentnummer 3600980
L-nummer L23990 1523

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 22 mm, samlet længde (OAL) 133,3 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 22 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SC.. 1204
  • Samlet længde (OAL) 133,3 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven