CSDPN 2525M-12 Clamp Lock-værktøjsholder med 45° indstillingsvinkel til firkantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600069
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600069
EAN/GTIN 7291075042658
Producentnummer 3600069
L-nummer L23990 744

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 30 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SPMR 1203
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven