SPMR 120308 IC9150 Firkantet, positivt skær med positiv spåndanner og lave skærekræfter til for- og efterbearbejdning.

Art.-nr.: 5592296
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5592296
EAN/GTIN 7291075073775
Producentnummer 5592296
L-nummer L23950 1587

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 12,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer R
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 12,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,16 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven