SPMR 120304 IC8250 Firkantet, positivt skær med positiv spåndanner og lave skærekræfter til for- og efterbearbejdning.

Art.-nr.: 5550437
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550437
EAN/GTIN 7291075073751
Producentnummer 5550437
L-nummer L23950 19

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 12,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer R
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,35 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven