CNMM 120416-R3P IC830 Enkeltsidet, rombeformet 80° vendeskær til grovbearbejdning af stål

Art.-nr.: 3328758
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328758
EAN/GTIN 7291075321395
Producentnummer 3328758
L-nummer L23950 2084

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner R3P, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærlængde (L) 12,9 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer R3P
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,9 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven