S40U PCLNL-12 Borestænger med vippeklemme til negative, rombeformede 80° skær

Art.-nr.: 3601112
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3601112
EAN/GTIN 7291075064155
Producentnummer 3601112
L-nummer L23990 374

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstik 49 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Dmin afstivning 49 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 51 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven