PCLNR 2525M-12 Værktøjsholder med vippeklemme til negative 80°-rombiske platter

Art.-nr.: 3600693
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3600693
EAN/GTIN 7291075062267
Producentnummer 3600693
L-nummer L23990 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 27,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 27,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CNMG 1204..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven