{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 FSZ D080-08-27-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225760 80/8 | |
EAN/GTIN | 7291075440126 | |
Producentnummer | 3388907 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 80/8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
6.278,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
5.810,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.430,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |