{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SZMU 080408PNRMM | |
Type | ST1400 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC830 | |
Skæremateriale | HM | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,2 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Geometri | PNR-MM | |
Plattestyrke E | 4,76 mm | |
Producentbetegnelse | S890 SZMU 080408PNRMM IC830 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 225805 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075460407 | |
Producentnummer | 3418367 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC830, Type: ST1400
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
203,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.254 styk på lager
Fra
1
stk.
12,36 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,30 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.226 styk på lager
Fra
1
stk.
14,46 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,05 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
410 styk på lager
Fra
1
stk.
25,08 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,90 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SZMU 080408PNRMM | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
Plattestyrke E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Type | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Tilspænding fz pr. tand | 0,2 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |