{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NEODO | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
Producentbetegnelse | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225760 125/12 | |
EAN/GTIN | 7291075440164 | |
Producentnummer | 3388911 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, ⌀ DC/antal skær Z: 125/12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
9.788,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
8.507,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
8.604,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |