{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 12 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | |
Vendeplatteskruesæt | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215122 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861467 | |
Producentnummer | 215122 125/12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
8.604,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
6.578,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
8.507,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |