{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215960 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939944 | |
Producentnummer | 215960 20/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling 20/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 28 | 30 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |