{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 0836.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214904 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197750662 | |
Producentnummer | 214904 20/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® HSI 20/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.221,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.048,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Maks. skæredybde ap maks | 6 | 8 |