• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

SOMT 083608 PDER, HB7520, Type: ST1400

Art.-nr.: 214929 ST1400
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    116,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,44  DKK / styk
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 083608 PDER
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,17 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214929 ST1400
EAN/GTIN 4045197706638
Producentnummer 214929 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
140
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven