{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 10 | |
Maks. skæredybde ap maks | 39 mm | |
Udhængslængde L1 | 54 mm | |
Samlet længde Li alt | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215972 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940070 | |
Producentnummer | 215972 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
5.706,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
4.037,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.672,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.413,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 10 | 6 | 6 | 3 |
Udhængslængde L1 | 54 | 45 | 52 | 50 |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP..1003 | AP.. 1003.. |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maks. skæredybde ap maks | 39 | 30 | 28 | 19 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |