{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 18 | |
Maks. skæredybde ap maks | 47 mm | |
Udhængslængde L1 | 69 mm | |
Samlet længde Li alt | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215972 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197940087 | |
Producentnummer | 215972 32/3 |