{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 3 | |
Maks. skæredybde ap maks | 19 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
L2 | 9 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215840 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197702845 | |
Producentnummer | 215840 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.413,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.600,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.436,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.689,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.616,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.547,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 110 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 100 mm |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |